OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 752-MXL-025

  • ERIKS:23613852
  • Hersteller:752 MXL 02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-025
Wirklänge
191.01 mm
Wirklänge
7.52 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
94
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm