OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 700-H-075

  • ERIKS:23201005
  • Hersteller:23201005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1778 mm
Wirklänge
70 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in