

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | H-037 |
Wirklänge | 1778 mm |
Wirklänge | 70 in |
Breite | 9.525 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |