OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 660-H-075

  • ERIKS:23200999
  • Hersteller:23200999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1676.4 mm
Wirklänge
66 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in