OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 630-H-075

  • ERIKS:23200993
  • Hersteller:23200993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1600.2 mm
Wirklänge
63 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in