OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 600-L-050

  • ERIKS:23200989
  • Hersteller:23200989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in