OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 600-H-200

  • ERIKS:23200984
  • Hersteller:23200984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in