OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 600-H-150

  • ERIKS:23613296
  • Hersteller:600 H 15077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 600-H-150

  • ERIKS:819042
  • Manufacturer:925743060

CHF 96.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026