

CHF 106.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | H-150 |
Wirklänge | 1524 mm |
Wirklänge | 60 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 120 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 4 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |