OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 570-H-075

  • ERIKS:23200976
  • Hersteller:23200976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1447.8 mm
Wirklänge
57 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in