OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 540-L-100

  • ERIKS:23200972
  • Hersteller:23200972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1371.6 mm
Wirklänge
54 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in