OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 540-H-100

  • ERIKS:23200968
  • Hersteller:23200968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-100
Wirklänge
1371.6 mm
Wirklänge
54 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in