OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 507-XH-200

  • ERIKS:23200959
  • Hersteller:23200959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-200
Wirklänge
1289.05 mm
Wirklänge
50.75 in
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez