OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 480-H-300

  • ERIKS:23200955
  • Hersteller:23200955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
1219.2 mm
Wirklänge
48 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in