OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 480-H-150

  • ERIKS:23200945
  • Hersteller:23200945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
1219.2 mm
Wirklänge
48 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in