OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 480-H-075

  • ERIKS:23200953
  • Hersteller:23200953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
1219.2 mm
Wirklänge
48 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in