OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 450-L-050

  • ERIKS:23200949
  • Hersteller:23200949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
1143 mm
Wirklänge
45 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in