OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 420-H-150

  • ERIKS:23200937
  • Hersteller:23200937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
1066.8 mm
Wirklänge
42 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in