OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 405-L-100

  • ERIKS:23201331
  • Hersteller:23201331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
1028.7 mm
Wirklänge
40.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in