OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390-L-100

  • ERIKS:23200928
  • Hersteller:23200928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
990.6 mm
Wirklänge
39 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in