OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390-H-200

  • ERIKS:23200926
  • Hersteller:23200926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
990.6 mm
Wirklänge
39 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in