OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390-H-150

  • ERIKS:23200925
  • Hersteller:23200925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
990.6 mm
Wirklänge
39 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in