OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 390-H-100

  • ERIKS:23200923
  • Hersteller:23200923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-100
Wirklänge
990.6 mm
Wirklänge
39 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in