OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 367-L-075

  • ERIKS:23200922
  • Hersteller:23200922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
933.45 mm
Wirklänge
36.75 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in