OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 330-XL-037

  • ERIKS:23200933
  • Hersteller:23200933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
838.2 mm
Wirklänge
33 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in