OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 330-H-150

  • ERIKS:23200908
  • Hersteller:23200908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-150
Wirklänge
838.2 mm
Wirklänge
33 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in