OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 322-L-075

  • ERIKS:23200905
  • Hersteller:23200905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
819.15 mm
Wirklänge
32.25 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in