OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 322-L-050

  • ERIKS:23200904
  • Hersteller:23200904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
819.15 mm
Wirklänge
32.25 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in