OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 310-XL-025

  • ERIKS:23201051
  • Hersteller:23201051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
787.4 mm
Wirklänge
31 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in