OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 285-L-100

  • ERIKS:23200889
  • Hersteller:23200889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
723.9 mm
Wirklänge
28.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in