OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 270-H-100

  • ERIKS:23200874
  • Hersteller:23200874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-100
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in