OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 270-H-075

  • ERIKS:23200877
  • Hersteller:23200877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in