OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 255-L-100

  • ERIKS:23610939
  • Hersteller:255 L 10077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-100
Wirklänge
647.7 mm
Wirklänge
25.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 255-L-100

  • ERIKS:817309
  • Manufacturer:925733025

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026