OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 250-XL-025

  • ERIKS:23200866
  • Hersteller:23200866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-025
Wirklänge
635 mm
Wirklänge
25 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in