OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 240-H-300

  • ERIKS:23200858
  • Hersteller:23200858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-300
Wirklänge
609.6 mm
Wirklänge
24 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in