OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 200-XL-037

  • ERIKS:23200835
  • Hersteller:23200835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
508 mm
Wirklänge
20 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in