OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 200-XL-031

  • ERIKS:23200834
  • Hersteller:23200834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
508 mm
Wirklänge
20 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in