OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 190-XL-037

  • ERIKS:23200827
  • Hersteller:23200827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
482.6 mm
Wirklänge
19 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in