OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 187-L-075

  • ERIKS:23610176
  • Hersteller:187 L 07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
476.25 mm
Wirklänge
18.75 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 187-L-075

  • ERIKS:817732
  • Manufacturer:925732018

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026