OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 187-L-050

  • ERIKS:23200824
  • Hersteller:23200824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-050
Wirklänge
476.25 mm
Wirklänge
18.75 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in