OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 180-XL-037

  • ERIKS:23200822
  • Hersteller:23200822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
457.2 mm
Wirklänge
18 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in