OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 169-L-075

  • ERIKS:23200807
  • Hersteller:23200807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
428.63 mm
Wirklänge
16.88 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in