OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 160-XL-037

  • ERIKS:23200816
  • Hersteller:23200816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
406.4 mm
Wirklänge
16 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in