OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 160-XL-031

  • ERIKS:23200815
  • Hersteller:23200815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
406.4 mm
Wirklänge
16 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in