OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 150-L-075

  • ERIKS:23200809
  • Hersteller:23200809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
381 mm
Wirklänge
15 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in