OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1400-XH-400

  • ERIKS:23200802
  • Hersteller:23200802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'144.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'237.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-400
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez