OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1250-H-075

  • ERIKS:23200792
  • Hersteller:23200792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-075
Wirklänge
3175 mm
Wirklänge
125 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in