OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 120-XL-031

  • ERIKS:23200782
  • Hersteller:23200782
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-031
Wirklänge
304.8 mm
Wirklänge
12 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in