OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1100-H-100

  • ERIKS:23200781
  • Hersteller:23200781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-100
Wirklänge
2794 mm
Wirklänge
110 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in