OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 110-XL-037

  • ERIKS:23200778
  • Hersteller:23200778
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XL-037
Wirklänge
279.4 mm
Wirklänge
11 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in